Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915/2BB
Cod. Produttore
HS4915/2BB
Cod. EAN
8012199742168

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 con lente illuminabile
  • Serigrafia: simbolo campana
  • Moduli: 2
  • Colore: antracite
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto campanello a leva singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, con fissaggio a morsetto per un'installazione sicura e rapida. Il design compatto e funzionale presenta una finitura nera scura con simbolo campanello stampato e marcatura tattile senza barriere, ideale per un utilizzo intuitivo. Dotato di finestra di controllo luminosa per un facile riconoscimento dello stato del pulsante, si adatta perfettamente all'impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'campana\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute campana 2 moduli antracite domotica