Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911M2AH
Cod. Produttore
HD4911M2AH
Cod. EAN
8012199981208

Informazioni di prodotto

  • Funzioni: 2
  • Modulo: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serigrafia: Simbolo 'SU GIU'
  • Lenti: Illuminabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per interruttori a levetta singola con fissaggio a morsetto. Il design senza alogeni garantisce sicurezza e rispetto ambientale, mentre la presenza di simboli tattili senza barriere facilita l’uso a tutti gli utenti. Dotato di finestra di controllo luminosa, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono funzionalità e praticità. Il prodotto si distingue per la robustezza e la facilità di installazione, offrendo una soluzione affidabile per il controllo di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'SU GIU\' - 2 moduli - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli su giù bianco domotica