Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911/2AH
Cod. Produttore
HC4911/2AH
Cod. EAN
8012199744155

Informazioni di prodotto

Copritasto Axolute 2 funzioni con simbolo SU GIU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni, progettato per interruttori con levetta singola. Dotato di fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e sicura. La superficie presenta una stampa con simboli tattili senza barriere, ideale per un utilizzo intuitivo e accessibile. Include una finestra di controllo per l’uscita luce, che facilita la verifica dello stato dell’interruttore. Questo copritasto unisce funzionalità e design essenziale, garantendo resistenza e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'SU GIU\' - 2 moduli - tech

prodotto Sustainable

Si

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli simbolo SU GIU per civile residenziale