Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911/2BA
Cod. Produttore
HC4911/2BA
Cod. EAN
8012199744193

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Moduli: 2 moduli
  • Serigrafia: Simbolo 'luce'
  • Lenti: Illuminabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Finitura: CH (cromo)
  • Tipo: Copritasto Axolute
  • Applicazione: Uso tecnico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni con simbolo "luce" e finestra di controllo luminosa integrata. Progettato per fissaggio a morsetto, presenta un design funzionale con levetta singola e simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Adatto per interruttori o tasti, garantisce qualità e sicurezza nei materiali, offrendo un componente affidabile e durevole per impianti elettrici. La finitura in colore neutro e la presenza del simbolo luminoso assicurano un controllo visivo immediato dello stato dell’interruttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'luce\'- 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli simbolo luce cromato per domotica