Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911/2BA
Cod. Produttore
HS4911/2BA
Cod. EAN
8012199744209

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Serigrafia: Simbolo "luce"
  • Colore: Antracite
  • Lenti: Illuminabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di alta qualità con simbolo luce, progettato per interruttori a levetta singola. Dotato di finestra di controllo luminosa e simbolo tattile per una facile identificazione anche senza barriere visive. Il fissaggio a morsetto garantisce un’installazione semplice e sicura. Realizzato senza alogeni, ideale per applicazioni elettriche sicure e affidabili. Disponibile in colore nero, combina funzionalità e design essenziale per ambienti moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'luce\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli simbolo luce antracite domotica