Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915/2BC
Cod. Produttore
HS4915/2BC
Cod. EAN
8012199742182

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 con lente
  • Serigrafia: simbolo aspiratore
  • Moduli: 2
  • Colore: antracite
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Illuminabile: sì
  • Tipo: copritasto
  • Uso: elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto aspiratore a due moduli realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, con fissaggio a morsetto. Dotato di levetta singola e finestra di controllo luminosa, presenta simbolo tattile per facilità d’uso. Progettato per impiego come interruttore o tasto, garantisce sicurezza e qualità nei materiali, ideale per applicazioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'aspiratore\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli simbolo aspiratore antracite