Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911/2BC
Cod. Produttore
HS4911/2BC
Cod. EAN
8012199744223

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Colore: Antracite
  • Serigrafia: Simbolo aspiratore
  • Lenti: Illuminabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Applicazione: Copritasto
  • Moduli: 2 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coprit aspiratore a due moduli realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, senza alogeni, con fissaggio a morsetto per un’installazione sicura e rapida. Il design presenta una levetta a due posizioni con simbolo tattile senza barriere e finestra di controllo luminosa integrata, ideale per applicazioni di interruttori e tasti. La finitura è pensata per garantire resistenza e durata nel tempo, mantenendo un’estetica moderna e funzionale per il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'aspiratore\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli simbolo aspiratore antracite