Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911/2AG
Cod. Produttore
HC4911/2AG
Cod. EAN
8012199744131

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Funzioni: ON OFF con serigrafia
  • Moduli: 2 moduli
  • Lenti: Illuminabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipo: Axolute
  • Utilizzo: Copritasto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori con levetta singola. Il design include la stampa ON/OFF con finestra di controllo luminosa integrata per una chiara indicazione dello stato. Il fissaggio avviene tramite morsetto, garantendo un'installazione sicura e semplice. Il materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, con simbolo tattile per facilitare l'uso anche senza barriere visive. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente funzionale e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF\' - 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli ON OFF con simbolo per impianti elettrici