Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911M2AG
Cod. Produttore
HD4911M2AG
Cod. EAN
8012199981185

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serigrafia: Simbolo ON OFF
  • Lenti: Illuminabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto ON OFF a 2 moduli realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni, con fissaggio a morsetto. Progettato per interruttori con levetta singola, presenta una finestra di controllo luminosa e simboli tattili senza barriere per una migliore accessibilità. La superficie è caratterizzata da una marcatura chiara e funzionale, ideale per applicazioni elettriche residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF\' - 2 moduli - bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli ON OFF bianco domotica