Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911/2AG
Cod. Produttore
HS4911/2AG
Cod. EAN
8012199744148

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzioni: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Simbolo: ON OFF serigrafato
  • Lenti: Illuminabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto ON OFF per interruttore a levetta singola realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni. Il design funzionale include una finestra di controllo luminosa e simboli tattili per facilitare l’uso senza barriere. Il fissaggio a morsetto garantisce un’installazione semplice e sicura, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il colore scuro conferisce un aspetto sobrio e moderno, adatto a diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli ON OFF antracite domotica