Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915M2AA
Cod. Produttore
HD4915M2AA
Cod. EAN
8012199982137

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 con lente
  • Serigrafia: simbolo OFF
  • Moduli: 2
  • Colore: bianco
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto di colore bianco realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta singola con fissaggio a morsetto. Presenta una finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Ideale per applicazioni di interruttori e tasti, garantisce qualità e sicurezza nei materiali utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'OFF\' - 2 moduli - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli OFF bianco domotica