Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915/2BA
Cod. Produttore
HS4915/2BA
Cod. EAN
8012199742144

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzione: 1 funzione
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: antracite
  • Lente: illuminabile
  • Simbolo: luce serigrafata
  • Tipo: copritasto
  • Applicazione: Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per interruttori a levetta singola con simbolo luce e finestra di controllo luminosa. Il fissaggio a morsetto garantisce un’installazione sicura e rapida. Il design senza alogeni e il simbolo tattile senza barriere lo rendono ideale per ambienti moderni e sicuri, assicurando funzionalità e comfort nell’uso quotidiano. Adatto per impieghi come interruttore o tasto, combina praticità ed estetica in un prodotto resistente e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'luce\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli lente simbolo luce antracite