Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915/2AB
Cod. Produttore
HC4915/2AB
Cod. EAN
8012199742076

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Funzione: 1 funzione con lente
  • Serigrafia: Simbolo "ON"
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Colore: Chiar
  • Applicazione: Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di colore chiaro, progettato per interruttori a levetta singola con fissaggio a morsetto. Il design prevede una finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile per facilitare l'utilizzo senza barriere. Il materiale è privo di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Adatto per impieghi elettrici come interruttore o tasto, combina funzionalità e qualità in un prodotto resistente e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'ON\' - 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Trattamento antibatterico

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli lente illuminabile simbolo ON uso domotica