Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915M2BL
Cod. Produttore
HC4915M2BL
Cod. EAN
8005543469743

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto SCS 2 moduli
  • Simbolo: LUCE CAMERA
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Applicazione: Appacchi comando basculanti
  • Moduli: 2 moduli
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con luce letto a due posizioni realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, dotato di fissaggio a morsetto per un’installazione sicura. Presenta un simbolo tattile a forma di letto e una finestra di controllo luminosa che facilita l’individuazione del comando anche al buio. Progettato per l’impiego come interruttore o tasto, garantisce un’ottima qualità dei materiali e un design funzionale. La superficie è caratterizzata da una stampa con simbolo “luce” e offre una soluzione pratica e sicura per il controllo dell’illuminazione in ambienti domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto SCS per appacchi di comando basculanti con il simbolo LUCE "LUCE CAMERA" (2 moduli)

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli con simbolo luce camera per domotica