Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911AH
Cod. Produttore
HS4911AH
Cod. EAN
8012199742779

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Funzioni: Lenti illuminabili
  • Serigrafia: Simbolo "SU GIU"
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Applicazione: Copritasto simbolo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a levetta a due posizioni realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, dotato di fissaggio a morsetto per un'installazione semplice e sicura. Il design include una finestra di controllo con uscita luce e simboli tattili senza barriere, che facilitano l'uso e migliorano l'accessibilità. Adatto per impieghi come interruttore o tasto, garantisce qualità e resistenza nei materiali, ideale per applicazioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'SU GIU\' - 1 modulo - antracite

prodotto Sustainable

Si

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni simbolo SU GIU antracite per domotica