Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911/2AH
Cod. Produttore
HS4911/2AH
Cod. EAN
8012199744162

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Illuminabile: Con lenti illuminabili
  • Serigrafia: Simbolo "SU GIU"
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta singola con fissaggio a morsetto. Dotato di finestra di controllo luminosa e simboli tattili per facilitare l’uso senza barriere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza, garantendo un’installazione semplice e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'SU GIU\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni simbolo SU GIU antracite domotica