Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911BA
Cod. Produttore
HD4911BA
Cod. EAN
8012199981062

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Funzioni: 2
  • Modulo: 1
  • Serigrafia: Simbolo 'luce'
  • Lenti: Illuminabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10
  • Tipo: Copritasto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto bianco in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Dotato di simbolo "luce" stampato e finestra di controllo luminosa, con fissaggio a morsetto per un'installazione semplice e sicura. Il design include simboli tattili per facilitare l'uso senza barriere, garantendo funzionalità e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute a 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'luce\' - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni simbolo luce bianco per domotica