Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911BA
Cod. Produttore
HC4911BA
Cod. EAN
8012199742809

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Funzione: Lenti illuminabili
  • Serigrafia: Simbolo "luce"
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto Axolute
  • Applicazione: Uso tecnico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Dotato di simbolo luce stampato e finestra di controllo luminosa, con fissaggio a morsetto per un’installazione sicura. Il design include simboli tattili per un utilizzo facilitato e accessibile. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute a 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'luce\' - 1 modulo - tech

colore

Alluminio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni simbolo luce 1 modulo per domotica