Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911BE
Cod. Produttore
HS4911BE
Cod. EAN
8012199742861

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Axolute copritasto
  • Funzioni: 2 funzioni con lenti
  • Serigrafia: Simbolo chiave di violino
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di colore violino scuro, caratterizzato da una levetta a due posizioni con fissaggio a morsetto. Progettato per l’impiego come interruttore o tasto, è privo di alogeni e presenta una finestra di controllo luminosa. Il design include un simbolo tattile senza barriere, garantendo facilità d’uso e accessibilità. La qualità dei materiali assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo questo copritasto una soluzione funzionale ed estetica per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute a 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'chiave di violino\' - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni simbolo chiave violino antracite