Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911BC
Cod. Produttore
HD4911BC
Cod. EAN
8012199981086

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Funzione: Lenti illuminabili
  • Simbolo: Aspiratore serigrafato
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coprit aspiratore di colore bianco realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Progettato con fissaggio a morsetto per un'installazione semplice e sicura, presenta una levetta a due posizioni che ne facilita l'uso come interruttore o tasto. La presenza di una finestra di controllo consente una facile verifica dello stato operativo, mentre il simbolo tattile senza barriere assicura un utilizzo accessibile a tutti. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti, combinando funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute a 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'aspiratore\' - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni simbolo aspiratore bianco per domotica