Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911BC
Cod. Produttore
HS4911BC
Cod. EAN
8012199742830

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Colore: Antracite
  • Funzioni: 2 con lenti illuminabili
  • Simbolo: Aspiratore serigrafato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto aspiratore in plastica termoplastica di alta qualità, caratterizzato da una levetta a due posizioni e fissaggio a morsetto. Il design funzionale include una finestra di controllo luminosa e simbolo tattile senza barriere, garantendo facilità d’uso e accessibilità. Realizzato senza alogeni, è ideale per l’impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici moderni. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'aspiratore\' - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni simbolo aspiratore antracite