Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911/2BC
Cod. Produttore
HC4911/2BC
Cod. EAN
8012199744216

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Modulo: 2 moduli
  • Serigrafia: Simbolo aspiratore
  • Lenti: Illuminabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Uso: Per aspiratore
  • Applicazione: Axolute
  • Tipo: Copritasto tecnico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto aspiratore a levetta singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per una maggiore sicurezza. Il design presenta una finitura in plastica con fissaggio a morsetto che garantisce un’installazione semplice e stabile. Dotato di finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile senza barriere, è ideale per l’impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici. La superficie è caratterizzata da una stampa discreta e funzionale, che integra un’iconografia intuitiva per facilitare l’uso. Questo copritasto unisce funzionalità e sicurezza, adatto a contesti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'aspiratore\' - 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni simbolo aspiratore 2 moduli