Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911AI
Cod. Produttore
HC4911AI
Cod. EAN
8012199742786

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coprire tasto 2 funzioni
  • Funzioni: ON/OFF regolazione
  • Modulo: 1 modulo
  • Illuminabile: Con lenti illuminabili
  • Serigrafia: Simbolo ON OFF
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Regolazione chi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto regolatore ON/OFF in materiale termoplastico senza alogeni, con levetta a due posizioni e fissaggio a morsetto. Progettato per interruttori o tasti, presenta una finestra di controllo luminosa e simboli tattili per una facile identificazione. Il design funzionale e la qualità dei materiali garantiscono durata e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute a 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF regolazione\' - 1 modulo - tech

colore

Alluminio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni ON/OFF regolazione impianti elettrici