Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911AI
Cod. Produttore
HD4911AI
Cod. EAN
8012199981048

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzioni: 2
  • Lenti: Illuminabili
  • Serigrafia: ON OFF regolazione
  • Modulo: 1
  • Colore: Bianco
  • Tipo copritasto: Axolute
  • Applicazione: Regolazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a levetta a due posizioni realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, con fissaggio a morsetto. Dotato di finestra di controllo luminosa e simboli tattili per un utilizzo accessibile e intuitivo. Progettato per il comando ON/OFF con regolazione, garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Adatto per installazioni elettriche residenziali, combina funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute a 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF regolazione\' - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni ON OFF regolazione bianco per domotica