Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911/2AI
Cod. Produttore
HS4911/2AI
Cod. EAN
8012199744186

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzioni: 2
  • Moduli: 2
  • Colore: Antracite
  • Serigrafia: ON OFF regolazione
  • Lenti: Illuminabili
  • Tipo: Copritasto
  • Applicazione: Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a levetta singola realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, con fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e sicura. Progettato per l’uso come interruttore o tasto, presenta una finestra di controllo luminosa che facilita l’individuazione dello stato acceso o spento. Il design include simboli tattili senza barriere, garantendo accessibilità e facilità d’uso. La marcatura è di tipo alternativo, con indicazioni ON e OFF ben visibili, adatte per il controllo e la regolazione dell’illuminazione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF regolazione\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni ON/OFF regolazione antracite per domotica