Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911/2AI
Cod. Produttore
HC4911/2AI
Cod. EAN
8012199744179

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Funzioni: ON OFF regolazione
  • Moduli: 2 moduli
  • Serigrafia: Simbolo ON OFF
  • Lenti: Illuminabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto ON OFF in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per interruttori a levetta singola con fissaggio a morsetto. Realizzato in plastica resistente, presenta una finitura con simboli tattili per facilitare l’uso senza barriere. Dotato di finestra di controllo luminosa, garantisce un’elevata funzionalità e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatto per impieghi elettrici di comando e regolazione, combina design essenziale e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF regolazione\' - 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni ON/OFF regolazione 2 moduli alta qualità