Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911AG
Cod. Produttore
HC4911AG
Cod. EAN
8012199742748

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 modulo
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Lenti: Illuminabili
  • Serigrafia: Simbolo ON OFF
  • Colore: Chiaro
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per interruttore a levetta a due posizioni, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità e privo di alogeni. Progettato per fissaggio a morsetto, presenta una superficie chiara con marcature tattili e simboli ON e OFF per un facile riconoscimento e utilizzo. Dotato di finestre di controllo luminose, garantisce funzionalità e sicurezza nell’impiego come componente di interruttori o tasti elettrici. Adatto ad ambienti che richiedono materiali resistenti e sicuri, combinando design essenziale e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF\' - 1 modulo - tech

colore

Alluminio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni ON OFF per domotica