Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911AG
Cod. Produttore
HD4911AG
Cod. EAN
8012199981000

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Serigrafia: Simbolo ON OFF
  • Lenti: Illuminabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto bianco in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori o tasti a levetta a due posizioni. Dotato di finestra di controllo luminosa e simboli tattili per facilitare l’uso senza barriere. Il fissaggio avviene tramite morsetto, garantendo un’installazione sicura e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e attenzione alla sicurezza ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF\' - 1 modulo - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni ON OFF bianco 1 modulo