Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911AG
Cod. Produttore
HS4911AG
Cod. EAN
8012199742755

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 modulo
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Lenti: Illuminabili
  • Serigrafia: Simbolo ON OFF
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di colore scuro, progettato per levette a due posizioni con funzione ON/OFF. Realizzato con materiale senza alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Dotato di fissaggio a morsetto per un'installazione semplice e stabile, include una finestra di controllo luminosa e simboli tattili per facilitare l'uso anche senza barriere visive. Ideale per interruttori e tasti in impianti elettrici, combina funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF\' - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni ON OFF antracite domotica