Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911/2AF
Cod. Produttore
HC4911/2AF
Cod. EAN
8012199744117

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Moduli: 2
  • Funzioni: 2
  • Copritasto con lenti illuminabili
  • Serigrafia: ON GEN OFF
  • Tipo: Axolute
  • Utilizzo: Copritasto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto On Off in materiale termoplastico senza alogeni, caratterizzato da una finitura resistente e un design funzionale con stampa ON GEN OFF. Il prodotto è dotato di fissaggio a morsetto e include una finestra di controllo con uscita luce. Adatto per l’impiego come levetta singola in sistemi di interruttori o tasti, garantendo un’installazione sicura e una lunga durata nel tempo. La superficie presenta simboli tattili per facilitare l’uso senza barriere. Realizzato in plastica di alta qualità, combina praticità e sicurezza per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON GEN OFF\' - 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni ON GEN OFF 2 moduli domotica