Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911M2AF
Cod. Produttore
HD4911M2AF
Cod. EAN
8012199981161

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzioni: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Simboli serigrafati: ON GEN OFF
  • Lenti: Illuminabili
  • Tipo: Copritasto
  • Applicazione: Axolute
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto singolo in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per interruttori con leva singola. Il prodotto è privo di alogeni e dotato di finestra di controllo con uscita luce per una facile identificazione dello stato ON/OFF. Il fissaggio avviene tramite morsetto, garantendo un'installazione sicura e stabile. Il design include simboli tattili senza barriere per una migliore accessibilità. Ideale per impieghi come interruttore o tasto, combina funzionalità e sicurezza in un materiale resistente e sicuro per l'uso elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON GEN OFF\' - 2 moduli - bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni ON GEN OFF 2 moduli bianco per domotica