Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911/2AF
Cod. Produttore
HS4911/2AF
Cod. EAN
8012199744124

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzioni: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Serigrafia: Simbolo ON GEN OFF
  • Lenti: Illuminabili
  • Tipo: Copritasto
  • Compatibilità: Axolute
  • Utilizzo: Interruttore 2 funzioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto ON/OFF per interruttore a levetta singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità senza alogeni. Progettato con fissaggio a morsetto, presenta una finestra di controllo luminosa e simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Ideale per impieghi come interruttore o tasto, garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La superficie in plastica nera conferisce un aspetto elegante e resistente, adatto a contesti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON GEN OFF\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni ON GEN OFF 2 moduli antracite domotica