Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911/2
Cod. Produttore
HC4911/2
Cod. EAN
8012199744599

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Moduli: 2 moduli
  • Lenti: Illuminabili
  • Serigrafia: Senza
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto Axolute
  • Applicazione: Tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto a due funzioni per interruttore/tasto, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, con fissaggio a morsetto per un montaggio semplice e sicuro. Progettato per l’impiego come levetta singola, è privo di alogeni e presenta una finestra di controllo con uscita luce integrata, garantendo un utilizzo pratico e funzionale. Il design essenziale e la superficie senza marcature rendono il prodotto adatto a installazioni moderne e pulite. Il materiale plastico utilizzato è resistente e privo di sostanze nocive, conforme alle normative ambientali vigenti. Il copritasto è compatibile con sistemi elettrici civili e contribuisce a un’installazione duratura e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - senza serigrafia - 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni 2 moduli illuminabile per impianti elettrici