Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911
Cod. Produttore
HC4911
Cod. EAN
8012199744551

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipologia: Axolute
  • Design: Tech
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il copritasto a due funzioni 1 modulo è realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, con fissaggio a morsetto, ed è progettato per l'impiego come levetta a due posizioni in sistemi di comando elettrico. La sua superficie è priva di marcature e presenta una finestra di controllo luminosa per una migliore visibilità dello stato del comando. Questo accessorio è adatto per l'installazione in impianti civili di alta gamma, garantendo un design sobrio e funzionale, con simbolo tattile senza barriere per una migliore accessibilità. Il materiale plastico utilizzato assicura leggerezza e resistenza, mentre l'assenza di alogeni contribuisce a una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni - 1 modulo - tech

prodotto Sustainable

Si

colore

Alluminio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni 1 modulo per domotica