Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911
Cod. Produttore
HD4911
Cod. EAN
8012199981338

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Uso: Axolute
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto a due funzioni per interruttore a levetta a due posizioni, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, con fissaggio a morsetto. Progettato per un impiego come interruttore o tasto, presenta una finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile senza barriere per facilitare l’uso. Il materiale plastico di alta qualità garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre l’assenza di marcature conferisce un design pulito e minimale. Ideale per installazioni elettriche civili, si integra perfettamente con dispositivi BTicino, offrendo una soluzione funzionale e sicura per il comando di carichi singoli o doppi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni 1 modulo bianco domotica