Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911
Cod. Produttore
HS4911
Cod. EAN
8012199744568

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Illuminabile: Con lenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto a due funzioni in materiale termoplastico e plastica, progettato per interruttori o tasti con levetta a due posizioni. Il prodotto è privo di alogeni e presenta una finitura senza stampa o marcatura, con simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Il fissaggio avviene tramite morsetto, garantendo un’installazione sicura e rapida. Adatto per impieghi elettrici civili, è dotato di una finestra di controllo/uscita luce che ne migliora la funzionalità. La combinazione di materiali di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo un design essenziale e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - senza serigrafia - 1 modulo - antracite

prodotto Sustainable

Si

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni 1 modulo antracite domotica