Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915BA
Cod. Produttore
HS4915BA
Cod. EAN
8012199741901

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Simbolo: Luce serigrafata
  • Lente: Illuminabile
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipo: Copritasto
  • Applicazione: Axolute
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Realizzato in plastica resistente, presenta un simbolo luce inciso per una chiara identificazione funzionale. Il fissaggio a morsetto garantisce un’installazione semplice e sicura. Dotato di finestra di controllo luminosa e simbolo tattile per un utilizzo agevolato anche senza barriere sensoriali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono qualità e sicurezza nei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'luce\' - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 modulo simbolo luce antracite per impianti elettrici