Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915BD
Cod. Produttore
HC4915BD
Cod. EAN
8012199741956

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 funzione
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Chiave serigrafata
  • Lente: Illuminabile
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzione: Axolute
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con simbolo chiave realizzato in materiale termoplastico privo di alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Il prodotto si caratterizza per il fissaggio a morsetto e include una finestra di controllo luminosa. La superficie presenta una marcatura tattile per facilitare l’uso senza barriere. Adatto per installazioni elettriche sicure e funzionali, unisce design essenziale e materiali di qualità per garantire durata e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'chiave\' - 1 modulo - tech

colore

Alluminio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 modulo simbolo chiave illuminabile per domotica