Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915BD
Cod. Produttore
HD4915BD
Cod. EAN
8012199982014

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 modulo
  • Funzione: 1 funzione con lente
  • Illuminazione: Lente illuminabile
  • Simbolo: Serigrafia chiave
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Uso con interruttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica di colore bianco con simbolo chiave, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il fissaggio avviene tramite morsetto, assicurando un’installazione semplice e stabile. È dotato di finestra di controllo e presenta simbolo tattile senza barriere per una migliore accessibilità. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono un design pulito e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'chiave\' - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 modulo simbolo chiave bianco per domotica