Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915BC
Cod. Produttore
HD4915BC
Cod. EAN
8012199981994

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Simbolo: Aspiratore
  • Lente: Illuminabile
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipo: Copritasto
  • Serigrafia: Presente
  • Applicazione: Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto aspiratore realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, dotato di simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Il design essenziale con fissaggio a morsetto garantisce un’installazione semplice e sicura. Il prodotto è caratterizzato da una finestra di controllo luminosa integrata, ideale per l’impiego come interruttore o tasto a levetta a due posizioni. La superficie in plastica di alta qualità assicura resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'aspiratore\' - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 modulo simbolo aspiratore bianco per domotica