Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915BC
Cod. Produttore
HS4915BC
Cod. EAN
8012199741949

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 funzione
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Simbolo: Aspiratore
  • Lente: Illuminabile
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Copritasto serigrafato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per aspiratore in materiale plastico termoplastico senza alogeni, con simbolo tattile a forma di ventola e finestra di controllo luminosa. Progettato per il fissaggio a morsetto, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Il design funzionale e la qualità dei materiali lo rendono ideale per l'impiego come levetta a due posizioni in impianti elettrici moderni, assicurando durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'aspiratore\' - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 modulo simbolo aspiratore antracite per domotica