Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915AE
Cod. Produttore
HD4915AE
Cod. EAN
8005543469446

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 funzione
  • Simbologia: Illuminabile STOP
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in materiale plastico termoplastico senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni con simbolo tattile e finestra di controllo luminosa. Dotato di fissaggio a morsetto, garantisce un montaggio sicuro e pratico. Il design essenziale e funzionale lo rende adatto all'impiego in impianti elettrici residenziali, assicurando qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con simbologia illuminabile - con serigrafia \'STOP\' - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione simbolo STOP bianco per domotica