Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915BB
Cod. Produttore
HD4915BB
Cod. EAN
8012199981970

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • Simbolo: campana
  • Lente: illuminabile
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10
  • Tipo: copritasto
  • Applicazione: Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Dotato di simbolo campanello per una chiara identificazione, con stampa tattile senza barriere per un utilizzo facilitato. Il fissaggio a morsetto garantisce una rapida installazione e una solida tenuta. Il design senza alogeni assicura maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Include una finestra di controllo luminosa per una migliore visibilità dello stato dell'interruttore. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'campana\' - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione simbolo campana bianco per domotica