Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915BB
Cod. Produttore
HS4915BB
Cod. EAN
8012199741925

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 modulo
  • Colore: antracite
  • Simbolo: campana
  • Lente: illuminabile
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipo: copritasto
  • Serigrafia: presente
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di colore nero con simbolo campanello, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Dotato di fissaggio a morsetto e finestra di controllo con uscita luce, garantisce un utilizzo pratico e immediato. Il materiale è privo di alogeni, assicurando sicurezza e rispetto per l’ambiente. Il design semplice e funzionale include un simbolo tattile senza barriere per facilitare l’accessibilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando chiaro e riconoscibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'campana\' - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione simbolo campana antracite per domotica