Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915BD
Cod. Produttore
HS4915BD
Cod. EAN
8012199741963

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 modulo
  • Colore: antracite
  • Simbolo: chiave serigrafato
  • Lente: illuminabile
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipo: copritasto
  • Installazione: da incasso
  • Consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Realizzato con materiale senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto ambientale. Il design presenta una marcatura tattile a forma di chiave per un facile riconoscimento e inclusa una finestra di controllo luminosa. Il fissaggio avviene tramite morsetto, assicurando un’installazione stabile e rapida. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti funzionali e resistenti, con attenzione al dettaglio e all’ergonomia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'chiave\' - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente simbolo chiave antracite