Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915AB
Cod. Produttore
HC4915AB
Cod. EAN
8012199741833

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto ON chiaro
  • Funzione: 1 modulo
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: Simbolo 'ON'
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo prodotto: Copritasto Axolute
  • Applicazione: 1 funzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto ON chiaro realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, progettato per garantire un fissaggio sicuro a morsetto. Ideale per interruttori a levetta a due posizioni, con simbolo tattile senza barriere per una facile identificazione. Il design semplice e funzionale include una finestra di controllo luminosa che migliora la visibilità dello stato dell’interruttore. La superficie in plastica offre resistenza e durata, rendendo questo componente adatto all’uso in impianti elettrici moderni ed efficienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'ON\' - 1 modulo - tech

colore

Alluminio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Trattamento antibatterico

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente illuminabile simbolo ON domotica