Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915AB
Cod. Produttore
HD4915AB
Cod. EAN
8012199981918

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzione: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Simbolo: ON serigrafato
  • Lente: Illuminabile
  • Tipo: Copritasto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica bianca con marcatura ON, progettato per levette a due posizioni. Realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Dotato di fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e stabile. Include una finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile senza barriere per una migliore accessibilità. Ideale per l’impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'ON\' - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Trattamento antibatterico

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente illuminabile simbolo ON bianco