Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915AC
Cod. Produttore
HC4915AC
Cod. EAN
8012199741857

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 funzione
  • Illuminabile: Sì, con lente
  • Serigrafia: Simbolo 'GEN'
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Colore: Chiaro
  • Tipo: Axolute
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto di colore grigio chiaro realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Il prodotto presenta una finitura con simbolo tattile senza barriere e include una finestra di controllo per l’uscita luce. Il fissaggio avviene tramite morsetto, garantendo un’installazione sicura e stabile. Adatto per impieghi elettrici, combina funzionalità e design essenziale per ambienti moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'GEN\' - 1 modulo - tech

colore

Alluminio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente illuminabile simbolo GEN uso domotica