Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915M2AC
Cod. Produttore
HD4915M2AC
Cod. EAN
8012199982175

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 modulo
  • Illuminabile con lente
  • Serigrafia simbolo GEN
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Colore: bianco
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di colore bianco, progettato per interruttori a levetta singola con fissaggio a morsetto. Realizzato con materiali privi di alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Dotato di finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile senza barriere, offre funzionalità avanzate e facilità d’uso. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un design semplice e funzionale, con marcatura personalizzabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'GEN\' - 2 moduli - bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente illuminabile simbolo GEN bianco per domotica