Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915AB
Cod. Produttore
HS4915AB
Cod. EAN
8012199741840

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 modulo
  • Funzione: 1 funzione con lente
  • Serigrafia: Simbolo 'ON'
  • Colore: Antracite scuro
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Illuminabile: Sì, con lente
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto ON di colore scuro realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni con fissaggio a morsetto. La superficie presenta una marcatura tattile e il simbolo ON per un facile riconoscimento, con finestra di controllo integrata per l’uscita luce. Questo componente garantisce sicurezza e durata grazie all’uso di plastica di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di sostanze nocive. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'ON\' - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Trattamento antibatterico

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente illuminabile ON antracite